曜日別特売

シンプルホン 迷惑電話対策機能付き ナンバーディスプレイ対応

シンプルホン 迷惑電話対策機能付き ナンバーディスプレイ対応 - オーム電機シンプルホン 迷惑電話対策機能付き ナンバーディスプレイ対応 - オーム電機シンプルホン 迷惑電話対策機能付き ナンバーディスプレイ対応 - オーム電機シンプルホン 迷惑電話対策機能付き ナンバーディスプレイ対応 - オーム電機シンプルホン 迷惑電話対策機能付き ナンバーディスプレイ対応 - オーム電機シンプルホン 迷惑電話対策機能付き ナンバーディスプレイ対応 - オーム電機

着信通話時に警告音声で注意喚起
指定電話番号拒否機能(最大29件)
ナンバー・ディスプレイ対応※ナンバー・ディスプレイ契約が必要です。(有料)
16桁表示液晶画面
ツータッチダイヤル(電話帳)機能
呼出音量切換スイッチ
着信お知らせランプ
日付・時刻表示
キャッチボタン※NTTキャッチホン契約が必要です。
スピーカーボタン、リダイヤルボタン、保留ボタン、トーンボタン
発信履歴、着信履歴
技術基準適合認定品

仕様【ダイヤル方式】プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)切替式付属品電話機コード (1.8m・2芯6極)、保証書付取扱説明書質量(g)約500直流抵抗295Ω寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)155×80×195 (突起物含まず)内容量1台
取扱説明書:(3.69MB)
注意
※お使いの環境によってはご使用ができないことがあります。
※録音機能はございません。
※ホームテレホン、ビジネスホンの回線にはご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60321296TEL-2995D
4,980
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする