曜日別特売

クラフィットマスク EFH-P (3層/プリーツ/耳掛け/CR用)

クラフィットマスク EFH-P (3層/プリーツ/耳掛け/CR用) - クラレクラフィットマスク EFH-P (3層/プリーツ/耳掛け/CR用) - クラレ

呼吸が楽なエコノミータイプ。オーバーヘッドタイプ(頭かけゴム)です。
表面材や耳ゴム、包装資材を厳選することでマスク自体からの発塵を抑えています。
超極細繊維からなる帯電フィルターを採用することで、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。
マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。
ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。
使い捨てで衛生的です。
部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
国産の部材を使用し、国内で生産している高品質なマスクです。

用途使い捨て簡易マスク。クリーンエリア・クリーンルーム用。仕様クリーンルーム用種別簡易マスク形状プリーツフィルターエコノミータイプひもタイプオーバーヘッド(頭かけ)内容量1袋(50枚)
注意
※このマスクは国家検定マスクではありませんので、法令で指定された場所や有害粉塵、有毒ガスの発生する作業での使用はできません。これらの場所・作業では必ず国家検定マスクを使用して下さい。
※個人差により、眼鏡が曇る場合がありますので、作業や運転の際などは十分ご注意下さい。
※火気のそばでのご使用はおやめ下さい。
※万一、肌にかゆみ・カブレ等の症状があらわれた場合は、直ちにご使用を中止し医師にご相談下さい。
※マスクの臭いにより気分が悪くなった場合はご使用をおやめ下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。
※湿気が無く日光の当たらない、清潔な所で保管して下さい。
※本品は使いきり製品です。洗濯等による再使用はおやめ下さい。
※本品は感染予防などの医療用途ではご使用頂けません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60320867EFH-P
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする