曜日別特売

クラフィットマスク FV-R (4層/プリーツ/耳掛け)

クラフィットマスク FV-R (4層/プリーツ/耳掛け) - クラレ

新開発の極細繊維フィルター+プレフィルターの4層構造で、変わらぬ安心感。
極細繊維からなるフィルターを採用し、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。
マスク中央に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り、顔への圧迫感を軽減します。
マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。
ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。
使い捨てで衛生的です。
部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。

用途使い捨て簡易マスク。一般作業用。微細粉塵用。対象微小粒子・ホコリ構造4層入数(枚)30ひもタイプ耳掛け形状プリーツ機能金属フリー材質本体:ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン ノーズブリッジ:ポリエチレン スペースキーパー:ポリプロピレン 耳部:ポリエステル・ポリウレタン仕様口元空間大・ハイグレードタイプ種別簡易マスク吸気抵抗(Pa)16JIS規格JIS T 9001:G42505003内容量1箱(30枚)
注意
※このマスクは国家検定マスクではありませんので法令で指定された場所や有害粉塵、有毒ガスの発生する作業での使用はできません。
※これらの場所・作業では必ず適切な区分の国家検定マスクを選択しご使用ください。
※万一、肌にかゆみ・カブレ等の症状があらわれた場合は、直ちにご使用を中止し医師にご相談ください。
※マスクの臭いにより気分が悪くなった場合はご使用おやめください。
※作業環境や個人差により、眼鏡がくもる場合がありますので、作業や運転の際などは十分ご注意ください。
※ノーズブリッジ、スペースキーパーを折り曲げる再に、端部の飛び出しにご注意ください。
※臭いが強いもののそばで保管しないでください。 臭い移りする可能性があります。
※本品は使いきり製品です。洗濯等による再使用はおやめください。
※ご使用後は各自地代の指示に従って廃棄してください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※火気のそばでのご使用はおやめください。
※このマスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構造
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60320797FV-R4層30
2,640
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする