曜日別特売

クラスペースマスク EB (口元空間広々)

クラスペースマスク EB (口元空間広々) - クラレ

現場でのマスク着用時に生じる ”ムレ・べたつき” 軽減に効果的なマスクです。(使用想定:建設、塗装、土木などの屋外作業および高温多湿環境)
3D立体構造でマスクが口に貼りつかず、口元が動かしやすい設計。
高通気性フィルター搭載で作業中も快適。
極細繊維からなるフィルターにより、優れた捕集効率を発揮します。
太幅の耳ゴムが耳への負担を軽減します。※ゴム接着部が外側です。
日本産業規格 「JIT 9001医療用マスククラスⅡ」に適合。

用途ムレ・べたつきを感じる作業時に。建設、塗装、土木、切削(軽度)など屋外作業及び高温多湿環境に。介護作業に。仕様口元空間大、幅広耳ゴム種別簡易マスク形状ダイヤモンド規格日本産業規格:JIT 9001医療用マスククラスⅡフィルター4層対象微小粒子ひもタイプ耳掛け内容量1箱(50枚)
注意
※このマスクは国家検定マスクではありませんので、法令で指定された場所や有害粉塵、有毒ガスの発生する作業での使用はできません。これらの場所・作業では必ず国家検定マスクを使用してください。
※万一、肌にかゆみ・カブレ等の症状があらわれた場合は、直ちにご使用を中止し医師にご相談ください。
※マスクの臭いにより気分が悪くなった場合はご使用をおやめください。
※作業環境や個人差により、眼鏡が曇る場合がありますので、作業や運転の際などは十分ご注意ください。
※臭いが強いもののそばで保管しないでください。臭い移りする可能性があります。
※本品は使いきり製品です。洗濯等による再使用はおやめください。
※ご使用後は各自治体の指示に従って破棄してください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※火気のそばでのご使用はおやめください。
※本品は感染予防などの医療用途ではご使用頂けません。
※このマスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60320858EB
4,000
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする