シヤチハタ
TATスタンパー丸型11号 識別マーキング多目的用
多目的に活躍するタートインキの浸透印。 工場や物流での識別マーキングとして最適な7mm丸印です。
用途
識別用マーキング
種類
多目的用
印面サイズ(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※なつ印対象物の表面状態、使用条件により性能が異なる場合があります。
※白インキは、吸収する布や紙へのなつ印には不向きです。
※白インキを使用したタートスタンパーは、印面の目詰まりを防ぐため毎日のなつ印(もしくは捨印)が必要になります。
※印影乾燥時間は、温度20℃±1、湿度65%±5の条件下での評価です。
※インキの乾燥を防ぐため、タートスタンパーをアルミ袋に入れて保管してください。
全6種類を絞り込む
インク色
選択してください
白
紫
緑
藍色
赤
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
乾燥時間(分)
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60319099
XQT-11C-GA-7-K
3~5
黒
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60319108
XQT-11C-GA-7-R
3~5
赤
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60319117
XQT-11C-GA-7-B
3~5
藍色
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60319126
XQT-11C-GA-7-G
3~5
緑
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60319135
XQT-11C-GA-7-V
3~5
紫
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
60319151
XQT-11C-GA-7-W
1.5~2
白
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください