曜日別特売

TATスタンパー丸型11号 識別マーキング速乾多目的用

TATスタンパー丸型11号 識別マーキング速乾多目的用 - シヤチハタTATスタンパー丸型11号 識別マーキング速乾多目的用 - シヤチハタTATスタンパー丸型11号 識別マーキング速乾多目的用 - シヤチハタTATスタンパー丸型11号 識別マーキング速乾多目的用 - シヤチハタTATスタンパー丸型11号 識別マーキング速乾多目的用 - シヤチハタTATスタンパー丸型11号 識別マーキング速乾多目的用 - シヤチハタTATスタンパー丸型11号 識別マーキング速乾多目的用 - シヤチハタTATスタンパー丸型11号 識別マーキング速乾多目的用 - シヤチハタ

多目的に活躍するタートインキの浸透印。 工場や物流での識別マーキングとして最適な9mm丸印です。

用途識別用マーキング種類速乾多目的用印面サイズ(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※なつ印対象物の表面状態、使用条件により性能が異なる場合があります。
※白インキは、吸収する布や紙へのなつ印には不向きです。
※白インキを使用したタートスタンパーは、印面の目詰まりを防ぐため毎日のなつ印(もしくは捨印)が必要になります。
※印影乾燥時間は、温度20℃±1、湿度65%±5の条件下での評価です。
※インキの乾燥を防ぐため、タートスタンパーをアルミ袋に入れて保管してください。
全6種類を絞り込む
インク色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60319336XQT-11C-SGA-9-K
5,100
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
60319345XQT-11C-SGA-9-R
5,100
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
60319361XQT-11C-SGA-9-B藍色
5,100
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
60319370XQT-11C-SGA-9-G
5,100
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
60319379XQT-11C-SGA-9-V
5,100
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
60319388XQT-11C-SGA-9-W
5,100
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする