曜日別特売

いろもよう 1925

いろもよう 1925 - シヤチハタいろもよう 1925 - シヤチハタいろもよう 1925 - シヤチハタいろもよう 1925 - シヤチハタいろもよう 1925 - シヤチハタいろもよう 1925 - シヤチハタいろもよう 1925 - シヤチハタいろもよう 1925 - シヤチハタ

・”1925年の創業当時に、「いろもよう」があったとしたら?”をコンセプトに、大正末期をイメージした懐かしさの感じられる意匠と、改良を重ねた現在のなつ印性能を両立させたスタンプ台です。
・シヤチハタ独自のナノテクノロジーから生まれた油性顔料系インキを採用。スピーディーな乾燥時間(PPC用紙 約3秒)に加え、色鮮やかでクッキリ濃い印影を実現しました。
・極細繊維の盤面表布を採用することで耐久性に優れ、盤面に軽く押すだけで鮮明な印影が得られます。
・フタを開けたままでも、パッドは乾燥しません。

質量(g)39盤面サイズ(mm)63×40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※非吸収面やアート紙、コート紙等の吸収しにくい紙には不向きです。
※紙質によっては、乾燥が遅くなったり、にじむことがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60318539HAC-1A-K墨色
1,000
859
945(税込)
当日出荷
60318548HAC-1A-DDR臙脂色
1,000
859
945(税込)
4日以内出荷
60318557HAC-1A-LV藤紫色
1,000
859
945(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする