曜日別特売

無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ

無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ - ウッドワン無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ - ウッドワン無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ - ウッドワン無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ - ウッドワン無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ - ウッドワン無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ - ウッドワン無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ - ウッドワン無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ - ウッドワン

既存の床材の上から施工可能。(遮音・防音フロアーを除く。)簡単リフォームで無垢のフローリングに。
一般的に薄くするほど反りや曲りが発生しやすい木材を、製材から柾目の板取りを行うことでりウォームに最適な6mm厚の床材が実現しました。

用途一般住宅用洋風床材長さ(mm)910幅(mm)91厚さ(mm)6工法上貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1ケース(40枚)
注意
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※自然塗料クリア色は「抗菌、汚れに強い、ひっかき傷が目立ちにくい、すり傷に強い、車椅子対応」には対応しておりません。
※クラフトは一枚一枚表情を際立たせる塗料を施しているため、木目の強弱や色の濃淡の差が出やすくなっています。必ず仮並べをしてから施工するようにしてください。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60320219FG92332-IVアイボリー色クラフト仕上げ
22,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60320228FG92332-LTライト色クラフト仕上げ
22,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60320237FG92332-MDミディアム色クラフト仕上げ
22,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60320246FG92332-DAダーク色クラフト仕上げ
22,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60320255FG92332-NLナチュラル色レギュラー塗装
22,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60320271FG92332-WEウォームベージュ色レギュラー塗装
22,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60320280FG92332-MBミディアムブラウン色レギュラー塗装
22,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60320289FG92332-NF-UH自然塗料クリア色自然塗料
25,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする