ウッドワン
突板フローリング コンビットストライプ75N (根太工法用)
3本溝の4Pタイプのフローリング。
根太工法に対応し、省施工を実現しながら様々な空間演出を可能にするフローリングです。
用途
一般住宅用洋風床材
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
工法
根太
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1ケース(6枚)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル・返品はお受けできかねます。予めご了承ください。
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。
※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。
※ホワイト色は光・熱・カーペットなどにより色が変化する場合があります。
※ショコラブラック色などの濃色系のフローリングは、光やワックスなどの艶の影響で傷が目立ちやすくなる場合がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60320517
FKS477N-WH
ホワイト色
¥
30,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60320526
FKS477N-PL
ペール色
¥
30,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60320535
FKS477N-LC
ライトクリア色
¥
30,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60320551
FKS477N-LB
ライトブラウン色
¥
30,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60320560
FKS477N-DK
ダークブラウン色
¥
30,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60320569
FKS477N-CH
ショコラブラック色
¥
30,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください