挽板フローリング コンビット 挽板3.0

挽板フローリング コンビット 挽板3.0 - ウッドワン挽板フローリング コンビット 挽板3.0 - ウッドワン挽板フローリング コンビット 挽板3.0 - ウッドワン挽板フローリング コンビット 挽板3.0 - ウッドワン挽板フローリング コンビット 挽板3.0 - ウッドワン挽板フローリング コンビット 挽板3.0 - ウッドワン挽板フローリング コンビット 挽板3.0 - ウッドワン挽板フローリング コンビット 挽板3.0 - ウッドワン

木の味わいを存分に楽しめる”3mm厚の挽板”
天然木を帯のこで切り出した挽板。
メンテナンス可能な3mm厚の挽板を使用し、ながく愉しめる床材をお届けします。
合板などの基材と貼り合わせることで、無垢材の弱点であった「反り・狂い」を軽減。
無垢に近い風合いを保ちながら、無垢には難しい幅広の意匠を実現しています。
銘木などの木材は経時的に色が変化します。時を重ねるほどに増していく艶や美しい表情をご堪能ください。

用途一般住宅用洋風床材長さ(mm)1818幅(mm)145厚さ(mm)12仕上レギュラー塗装(艶消し仕上げ)工法捨て貼り内容量1ケース(12枚)
注意
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。
※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。
※天然木を使用したフローリングは、日光や照明などの影響により経時的に色が変化します。特にウォールナット、ブラックチェリー、ハードメープルは色が変化する早さと程度が顕著なため、施工後の養生の際や敷物をご使用の際にはご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60320395FN6507-NJ-Bウォールナット
104,800
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60320411FN6523-NJ-Bブラックチェリー
88,800
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60320420FN6502-NJ-Bハードメープル
92,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする