無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 3尺タイプ

無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 3尺タイプ - ウッドワン無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 3尺タイプ - ウッドワン無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 3尺タイプ - ウッドワン無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 3尺タイプ - ウッドワン無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 3尺タイプ - ウッドワン無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 3尺タイプ - ウッドワン無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 3尺タイプ - ウッドワン無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 3尺タイプ - ウッドワン

一本、一本、苗木から育てたニュージーパインから生まれた、本物の木のフローリング。
温暖な気候と豊潤な土壌にめぐまれた40,000haのニュージーランドの森で約30年にわたって、独自の方法で植林・育林・伐採を繰り返し、一本一本をていねいに育てたニュージーパインから生まれた無垢ピノアース。
木のプロウッドワンのこだわりがこめられています。

用途一般住宅用洋風床材長さ(mm)910幅(mm)106厚さ(mm)12工法捨て貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1ケース(36枚)
注意
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※自然塗料クリア色は「抗菌、汚れに強い、ひっかき傷が目立ちにくい、すり傷に強い、車椅子対応」には対応しておりません。
※クラフトは一枚一枚表情を際立たせる塗料を施しているため、木目の強弱や色の濃淡の差が出やすくなっています。必ず仮並べをしてから施工するようにしてください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60319781FG92344-IVアイボリー色浮造り/クラフト
28,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60319790FG92344-LTライト色浮造り/クラフト
28,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60319799FG92344-MDミディアム色浮造り/クラフト
28,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60319808FG92344-DAダーク色浮造り/クラフト
28,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60319817FG92344-NLナチュラル色浮造り/レギュラー塗装
28,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60319826FG92344-WEウォームベージュ色浮造り/レギュラー塗装
28,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60319835FG92344-MBミディアムブラウン色浮造り/レギュラー塗装
28,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60319851FG92344-NF-UH自然塗料クリア色浮造り/自然塗料
32,700
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする