挽板フローリング コンビットモノ 挽板3.0 足感フロア

挽板フローリング コンビットモノ 挽板3.0 足感フロア - ウッドワン挽板フローリング コンビットモノ 挽板3.0 足感フロア - ウッドワン挽板フローリング コンビットモノ 挽板3.0 足感フロア - ウッドワン挽板フローリング コンビットモノ 挽板3.0 足感フロア - ウッドワン挽板フローリング コンビットモノ 挽板3.0 足感フロア - ウッドワン挽板フローリング コンビットモノ 挽板3.0 足感フロア - ウッドワン挽板フローリング コンビットモノ 挽板3.0 足感フロア - ウッドワン挽板フローリング コンビットモノ 挽板3.0 足感フロア - ウッドワン

オークならではの圧倒的な存在感
材料の選定から面形状、仕上げまで一切妥協せず、美しさと上質さを最大限に引き出すことを貫きました。
厳選した3mm厚の挽板を贅沢に使用した、オークの醍醐味を存分に堪能いただける1枚もののフローリングです。
合板などの基材と貼り合わせることで、無垢材の弱点であった「反り・狂い」を軽減。
無垢に近い風合いを保ちながら、無垢には難しい幅広の意匠を実現しています。
空間に広がりを与え、開放感を演出する「一枚単板」を採用。
幅広一枚ものの意匠は、重厚な印象で高級感あふれる仕上がりに。
一本の丸太から製材できる数量が極端に少なく貴重な床材です。

用途一般住宅用洋風床材仕様抗菌、裏面防虫処理、汚れに強い、フリーワックス、すり傷に強い、へこみに強い長さ(mm)1818幅(mm)145厚さ(mm)12表面オーク(クリア塗装)工法捨て貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1ケース(12枚)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル・返品はお受けできかねます。予めご了承ください。
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※オノビコは適度なザラツキを表現するため、表面に微細な突起があります。ストッキングなど非常に網目の細かい素材のものは、その突起に引っかかることがありますのでご注意ください。
※使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。
※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。
※足感フロアは表面加工を活かした特殊な加工方法で仕上げております。施工の際は同梱の隙間ゲージをご使用いただき、サネ同士の接続部分に0.2mm程度の隙間を設けてください。隙間なく施工された場合、踏み鳴りの原因となることがあります。
※経年による椅子・テーブルの脚回りや動線の重なるところなど、キズが気になる場合にはワックスを掛けることができます。
※濃色系のフローリングは、光やワックス等の艶の影響で傷が目立ちやすくなる場合がありますのでご了承ください。
※天然杢化粧単板を使用しているため色・柄・木目にバラツキがありますのでご了承ください。
※天然木を使用したフローリングは、日光や照明等の影響により経時的に色が変化します。施工後の養生の際や敷物をご使用の際にはご注意ください。
※隙間防止のため施工は釘・専用接着剤併用施工としてください。
※エンドマッチ方向の雄実にも接着剤を塗布し、2ケ所釘打ちしてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60320298FN6525-BR-Bブラシ
95,400
58,980
64,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
60320307FN6525-NB-Bオノビコ
95,400
58,980
64,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
60320316FN6525-WA-Bウェーブ
101,500
62,980
69,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
60320325FN6525-HG-Bハンドスクレイプ
107,600
66,980
73,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
60320341FN6525-SG-Bスプーン
107,600
66,980
73,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする