ウッドワン
無垢フローリング ピノアース(床暖房対応) 3尺タイプ
床暖房の仕様に対応した、高耐久の無垢フローリング。
接合部分(サネ部分)を斜め形状にしたことにより、寸法変化による床材の隙間が目立ちにくくなっています。
用途
一般住宅用洋風床材
仕様
抗菌、汚れに強い、ひっかき傷が目立ちにくい、すり傷に強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応
長さ(mm)
910
幅(mm)
91
厚さ(mm)
12
工法
捨て貼り
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1ケース(40枚)
注意
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※木質素材のため、強度にバラつきがあります。危険防止の為、必ず下地材として12mm以上の乾燥した(含水率14%以下)合板を捨て張りしてください。
※無垢材で幅方向の収縮が大きいため、隙間が発生する場合があります。
※長さ・幅によって商品の入数が異なりますのでご注意ください。
※無垢フローリングピノアースには実部への着色を施していません。(ダーク色を除く)材の寸法変化によっては実部の素材色が見えることがあります。
※アイボリー色は光・熱・カーペットなどにより色が変化する場合があります。
※ダーク色などの濃色系のフローリングは、光やワックスなどの艶の影響で傷が目立ちやすくなる場合がありますのでご了承ください。
※クラフト仕上げは一枚一枚表情を際立たせる塗装を施しているため、木目の強弱や色の濃淡の差が出やすくなっています。必ず仮並べをしてから施工するようにしてください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60320140
FG92334D-IV
アイボリー色
クラフト仕上げ
¥
29,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60320149
FG92334D-LT
ライト色
クラフト仕上げ
¥
29,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60320158
FG92334D-MD
ミディアム色
クラフト仕上げ
¥
29,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60320167
FG92334D-DA
ダーク色
クラフト仕上げ
¥
29,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60320176
FG92334D-NL
ナチュラル色
レギュラー塗装
¥
29,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60320185
FG92334D-WE
ウォームベージュ色
レギュラー塗装
¥
29,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60320201
FG92334D-MB
ミディアムブラウン色
レギュラー塗装
¥
29,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください