曜日別特売

ピノアース(抗菌・抗ウイルス加工)

ピノアース(抗菌・抗ウイルス加工) - ウッドワンピノアース(抗菌・抗ウイルス加工) - ウッドワンピノアース(抗菌・抗ウイルス加工) - ウッドワンピノアース(抗菌・抗ウイルス加工) - ウッドワン

従来の抗菌機能にプラスして、抗ウイルス性を付与しました。

用途一般住宅用洋風床材仕様抗ウイルス、抗菌、汚れに強い、ノンワックス、ひっかき傷が目立ちにくい、すり傷に強い、車椅子対応長さ(mm)1818幅(mm)91厚さ(mm)12ナチュラル色工法捨て貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1ケース(20枚)
注意
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※表面に汚れがついたり、ワックスを塗布したりすると抗菌・抗ウイルス性は発揮されません。汚れのふき取りは適宜行ってください。また、ワックスは基本的に塗布しないでください。
※本製品の抗ウイルス性能は感染予防を保証するものではありません。
※本製品は医療品や医療機器など医療を目的とするものではありません、
※抗ウイルス性能はすべてのウイルスに効力を発現するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60320210FG92634-V-NL
28,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする