ディープ ポケット カラビナー NI59323

ディープ ポケット カラビナー NI59323 - NiteIzeディープ ポケット カラビナー NI59323 - NiteIzeディープ ポケット カラビナー NI59323 - NiteIzeディープ ポケット カラビナー NI59323 - NiteIzeディープ ポケット カラビナー NI59323 - NiteIzeディープ ポケット カラビナー NI59323 - NiteIzeディープ ポケット カラビナー NI59323 - NiteIzeディープ ポケット カラビナー NI59323 - NiteIze

ポケットに固定して使える初のカラビナ、ディープ ポケット カラビナー。
縦長カラビナはポケット等に差込むだけで外れる事がありません。
ループの無い服装やバッグ等どこでも身近に簡単に使えます。
スプリングゲートで布地にしっかり固定された本体も、鍵を使用する時は簡単に取り出せます。
付属の二重リングが鍵を安全に守ります。
・25.4mmの深さで布地をしっかり掴んで固定
・内側・外側のポケットや、ベルトループ、バッグなど用途は様々
・スプリングゲート構造で本体が簡単に着脱可能
・二重リング(直径23mm)付属
・高品質のステンレススチールボディ
・安全なステンレスワイヤーゲート

材質ステンレススチール質量(g)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×70×23開口部(mm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60320657NI59323
1,350
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする