曜日別特売

フリップアウトカラビナー NI59321

フリップアウトカラビナー NI59321 - NiteIzeフリップアウトカラビナー NI59321 - NiteIzeフリップアウトカラビナー NI59321 - NiteIzeフリップアウトカラビナー NI59321 - NiteIzeフリップアウトカラビナー NI59321 - NiteIzeフリップアウトカラビナー NI59321 - NiteIzeフリップアウトカラビナー NI59321 - NiteIzeフリップアウトカラビナー NI59321 - NiteIze

2方向に回転し折りたためてコンパクトに収納できる、フリップアウトカラビナー。
360°回転可能な二つのゲートは耐久性の高い鋳造アルミニウムを使用しています。
約18kgの耐荷重で色々なシーン・用途で活躍します。
片方のゲートで固定、もう片方にギアをクリップする簡単構造です。
折りたたみ機能で不要なときはコンパクトに出来ます。
・360°回転するデュアルカラビナ
・大きな径でどこにでも接続し固定する事が可能
・折りたたみ機能で小さく収納
・耐久性抜群の鋳造アルミボディ
・丈夫なステンレス製ゲート

材質アルミニウム、ステンレススチール、シリコーン寸法(mm)【開口部】小:28、大:38質量(g)51耐荷重(kg)18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×167×19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60320700NI59321
5,400
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする