曜日別特売

Bカラビナー#3 ステンレスシルバー NI59319

Bカラビナー#3 ステンレスシルバー NI59319 - NiteIzeBカラビナー#3 ステンレスシルバー NI59319 - NiteIzeBカラビナー#3 ステンレスシルバー NI59319 - NiteIzeBカラビナー#3 ステンレスシルバー NI59319 - NiteIzeBカラビナー#3 ステンレスシルバー NI59319 - NiteIzeBカラビナー#3 ステンレスシルバー NI59319 - NiteIzeBカラビナー#3 ステンレスシルバー NI59319 - NiteIze

アルファベット”B”をデザインした新しいスタイル、Bカラビナー#3 ステンレスシルバー。
デュアルスプリングゲートを備え、#3は68kgと耐荷重に特化した設計です。
内部ゲートをより精密に仕上げ、取付け・取外し・固定が簡単に安全に出来ます。
・ 高品質のステンレススチール構造
・ 安全なステンレスワイヤーゲート

材質ステンレススチール寸法(mm)【開口部】9質量(g)12耐荷重(kg)68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.5×59×6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60320666NI59319
1,350
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする