曜日別特売

チャック付きポリ袋0.04mmポケット付(マルマルジップ ポケットライト)

チャック付きポリ袋0.04mmポケット付(マルマルジップ ポケットライト) - 丸万チャック付きポリ袋0.04mmポケット付(マルマルジップ ポケットライト) - 丸万チャック付きポリ袋0.04mmポケット付(マルマルジップ ポケットライト) - 丸万チャック付きポリ袋0.04mmポケット付(マルマルジップ ポケットライト) - 丸万チャック付きポリ袋0.04mmポケット付(マルマルジップ ポケットライト) - 丸万チャック付きポリ袋0.04mmポケット付(マルマルジップ ポケットライト) - 丸万チャック付きポリ袋0.04mmポケット付(マルマルジップ ポケットライト) - 丸万チャック付きポリ袋0.04mmポケット付(マルマルジップ ポケットライト) - 丸万

透明度が高く中身が確認しやすいチャック付きポリ袋の外側にポケットを付けました。ポケット部分を1重にすることで従来品よりも価格を抑え、梱包もコンパクトにして保管しやすくしました。また、開閉しやすいようにチャック上は口ずらしになっています。

用途薬袋、在庫商品の管理など材質ポリエチレン袋の厚さ(mm)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※電子レンジ・オーブンにはご使用出来ません。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
寸法(幅×チャック下)(mm)
ポケット寸法縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60319458A-4PL1袋(100枚)小袋230×330300
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
60319510A-4PL1箱(10袋×100枚)カートン230×330300
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
60319467A-5PL1袋(100枚)小袋160×240210
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
60319519A-5PL1箱(20袋×100枚)カートン160×240210
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
60319476A-6PL1袋(100枚)小袋115×180150
オープン
339
373(税込)
4日以内出荷
60319528A-6PL1箱(30袋×100枚)カートン115×180150
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
60319485B-5PL1袋(100枚)小袋195×290260
オープン
829
912(税込)
4日以内出荷
60319537B-5PL1箱(10袋×100枚)カートン195×290260
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
60319501B-6PL1袋(100枚)小袋140×215185
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
60319546B-6PL1箱(20袋×100枚)カートン140×215185
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする