TELVA デジタルハンギングウォッチ(カラビナ付)

TELVA デジタルハンギングウォッチ(カラビナ付) - クレファー(CREPHA)TELVA デジタルハンギングウォッチ(カラビナ付) - クレファー(CREPHA)TELVA デジタルハンギングウォッチ(カラビナ付) - クレファー(CREPHA)TELVA デジタルハンギングウォッチ(カラビナ付) - クレファー(CREPHA)TELVA デジタルハンギングウォッチ(カラビナ付) - クレファー(CREPHA)TELVA デジタルハンギングウォッチ(カラビナ付) - クレファー(CREPHA)

バッグやベルトに引っ掛けて使用できるカラビナ付きハンギングウォッチです。3気圧日常生活防水仕様でアウトドア等での利用にも安心。ストップウォッチやカレンダー、タイマー、アラームなどデジタルならではの機能も搭載し多機能に使いやすくなっています。

材質ケース:樹脂、ベルト:ナイロン全長(mm)130質量(g)44寸法(直径Φ×厚さ)(mm)51.8×18.2防水3気圧内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体60319695CB-D140-BKブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
本体60319711CB-D140-WTホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする