クレファー(CREPHA)
AVANTINO 日本製ムーブメント 懐中時計
ベーシックなデザインと見やすい文字盤で使いやすい懐中時計です。見やすさを追求した文字盤と針、レトロな形状が特徴のドーム型風防。
材質
チェーン:鉄、ケース:アロイ合金、風防:アクリル、裏フタ:ステンレススチール
全長(mm)
チェーン込み:370
質量(g)
57
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
50×14
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60319641
AV-AM401-WTG
ゴールド
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
60319650
AV-AM401-WTS
シルバー
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください