TELVAアナデシハンギングウォッチ(カラビナ付)

TELVAアナデシハンギングウォッチ(カラビナ付) - クレファー(CREPHA)TELVAアナデシハンギングウォッチ(カラビナ付) - クレファー(CREPHA)

時刻表示がデジタルとアナログのコンビネーションタイプのミリタリーテイストハンギングウォッチ。カラビナでバッグやベルトループなどに引っ掛けて使用できます。
ストップウォッチやアラーム・カレンダー等の機能を搭載した多機能タイプ。夜間でも時刻確認が容易なELライト付きです。

材質ケース:樹脂、ベルト:ナイロン全長(mm)127.5質量(g)50寸法(直径Φ×厚さ)(mm)52×18.1防水5気圧内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体60319720CB-AD079-BRカモフラ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
本体60319729CB-AD079-BKGアーミーブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする