曜日別特売

ランドリーパイプ(1384mm)

ランドリーパイプ(1384mm) - ハウステックランドリーパイプ(1384mm) - ハウステックランドリーパイプ(1384mm) - ハウステック
材質SUS304パイプ径(Φmm)19キャップ無しパイプ長(mm)1384(浴室内法:1400mm)内容量1本
注意
※ランドリーパイプには両サイドのキャップは付いていません。
※キャップが必要な場合はブラケットセットをご購入下さい。
※【型番:RY22-PT0461】ランドリーブラケットセット(メッキ)
※【型番:RY22-PT0460】ランドリーブラケットセット(ホワイト系)
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
※商品の交換には専門の技術が必要なものもあります。
※その場合はメーカーサービス会社へ材工で依頼をして頂くか技術のある業者への依頼をお願いいたします。
※施工に関してメーカーは一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60321375RY22-PT0510
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする