全自動鉛筆削り

全自動鉛筆削り - Deli全自動鉛筆削り - Deli全自動鉛筆削り - Deli全自動鉛筆削り - Deli全自動鉛筆削り - Deli全自動鉛筆削り - Deli全自動鉛筆削り - Deli全自動鉛筆削り - Deli

5段階の芯の太さ調節全自動えんぴつ削り
・鉛筆を差し込むだけの簡単操作で、削る工程から折れ芯の排出まで、すべて自動で完了します
・芯の太さは5段階で調節可能。ダイヤルを左右に回すだけの簡単操作。小さなお子さまでも安心して使えます
・折れ芯の自動排出や急速充電、加熱時の動作ロック機能など、安全性と利便性を兼ね備えた多機能モデル
・Type-C USB対応の充電式コードレスタイプだから、電源の場所を気にせず、どこでも安心して使えます
・三角形・六角形・丸形など、どんな形の鉛筆でもしっかり削れるから、ちびっこ鉛筆やへんてこ鉛筆もぜんぶOK!
・最短5cmまでムダなく使えるので、お気に入りの鉛筆も最後までしっかり活用できます
・貼ってはがしやすいステッカー付きで、何度でもデコレーションを楽しめます

仕様電動付属品USBケーブル(Type-C)※ACアダプタは別売りです材質ABS・合金鋼外形寸法(mm)88.5×165対応円形・三角形・六角形保証期間1年適合径(Φmm)6.9~8.0内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像60319607DLI-SESVA8BK
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像60319616DLI-SESVA8WH
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像60319625DLI-SESVA8BL
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする