曜日別特売

電動鉛筆削り

電動鉛筆削り - Deli電動鉛筆削り - Deli電動鉛筆削り - Deli電動鉛筆削り - Deli電動鉛筆削り - Deli電動鉛筆削り - Deli電動鉛筆削り - Deli電動鉛筆削り - Deli

力入らず!握って差し込むだけ高耐久刃電動鉛筆削り
・シンプルで美しいデザインが、空間に自然に調和し、機能性も兼ね備えています
・6.5~8mmの多様な芯径に対応。芯サイズを自動認識し、最適な削り具合を実現します
・丸・三角・六角、あらゆる形状に対応。それぞれのフォルムに合わせて、美しく仕上げます
・軽い力でスムーズに削れる電動鉛筆削り。従来のように強く押し込む必要はありません
・好きな場所で使える、コンパクトな乾電池式鉛筆削り。電源不要で、机の上でもリビングでも快適に。単3電池2本使用(別売)で、持ち運びにも便利です
・削りカスがひと目でわかる透明ダストボックス。大容量だから、頻繁なゴミ捨ての手間も省けます
・約5,000回の使用に耐える、2mm厚のタングステンブレード。長く使える高耐久設計で、性能も安心

仕様電動付属品本体・取扱説明書(日本語)※電池別売り材質ABS・合金鋼外形寸法(mm)75×95対応円形・三角形・六角形保証期間1年適合径(Φmm)6.5~8.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像60319571DLI-SES68670BK
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メイン画像60319580DLI-SES68670WH
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする