電動鉛筆削り

電動鉛筆削り - Deli電動鉛筆削り - Deli電動鉛筆削り - Deli電動鉛筆削り - Deli電動鉛筆削り - Deli電動鉛筆削り - Deli電動鉛筆削り - Deli電動鉛筆削り - Deli

3通りのとがり方が選べる電動えんぴつけずり
・USB給電と乾電池の両方に対応しているから、リビングでも学習机でも場所を選ばず使えて便利!
・調整ダイヤルを回すだけで、芯の太さを3段階に簡単に調節できます。
・フタが少しでも開いていると作動しないストップモードを搭載。お子さまのひとり使用でも安心して使えます
・削りくずが出なくなると自動で空回りする「けずりすぎ防止機能」も備えており、安全性と使いやすさを両立
・三角形・六角形・丸形など、どんな形の鉛筆でもしっかり削れるから、ちびっこ鉛筆やへんてこ鉛筆もぜんぶOK!
・最短5cmまでムダなく使えるので、お気に入りの鉛筆も最後までしっかり活用できます。
・貼ってはがしやすいステッカー付きで、何度でもデコレーションを楽しめます。

仕様電動付属品本体・取扱説明書(日本語)・給電用USBケーブル(一方がUSB端子、もう一方が丸形のDC電源端子)※ACアダプタと電池は別売りです材質ABS・合金鋼外形寸法(mm)89.7×112.5対応円形・三角形・六角形保証期間1年適合径(Φmm)6.5~8.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像60319589DLI-SESVA13BL
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像60319598DLI-SESVA13PKピンク
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする