コンテック(KONTEC)
ミニ4徳ツール(グリーン)
よく使うツールをこれ1本で携帯!
ステンレス製でサビにくい!
セット内容
1ナイフ 2マイナスドライバー 3ヤスリ 4ハサミ
材質
【本体】ツール:ステンレス、持ち手:アルミ 【キーホルダー】亜鉛合金・ニッケルメッキ
質量(g)
約25(キーホルダー含まず)
外形寸法(mm)
約幅19×奥行11×高さ61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60320745
KE-190
オープン
¥
458
¥
504
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください