コンテック(KONTEC)
ミニ14徳ツール(モスグリーン)
よく使うツールをこれ1本で携帯!
ステンレス製でサビにくい!
セット内容
1ナイフ 2ノコギリ 3針はずし 4ウロコ取り 5ハサミ 6缶切り 7コルク抜き 8ひも通し 9爪そうじ 10ヤスリ 11穴あけ 12プラスドライバー 13マイナスドライバー 14栓抜き
材質
【本体】ツール:ステンレス、持ち手:アルミ 【キーホルダー】亜鉛合金・ニッケルメッキ
質量(g)
約72(キーホルダー含まず)
外形寸法(mm)
幅21×奥行17×高さ81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60320779
KE-195
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください