曜日別特売

卓上シュレッダー クロスカット CD/DVD細断 静音設計

卓上シュレッダー クロスカット CD/DVD細断 静音設計 - オーム電機卓上シュレッダー クロスカット CD/DVD細断 静音設計 - オーム電機卓上シュレッダー クロスカット CD/DVD細断 静音設計 - オーム電機卓上シュレッダー クロスカット CD/DVD細断 静音設計 - オーム電機卓上シュレッダー クロスカット CD/DVD細断 静音設計 - オーム電機

A4用紙を折らずに投入できる卓上シュレッダー
A4コピー用紙(64g/m2)を最大2枚まで細断可能
3×18mmのクロスカット細断
定格時間10分
CD/DVD・カード細断
ダストボックス容量 3.2リットル
ゴミの分別に便利なメディアトレー付き(0.6リットル)

材質本体…ABS、ダストボックス…AS質量(kg)約2.7消費電力(W)19電源専用ACアダプター K25V240100J定格電圧(V)DC24コード長さ(m)専用ACアダプター:約1.8定格電流(A)0.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×195×295ダストボックス容量(L)約3.2(メディアトレー…約0.6含む)細断速度約1.3m/分定格時間10分/休止時間30分梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、専用ACアダプター、保証書付取扱説明書細断寸法(mm)紙…クロスカット3×18、CD/DVD・カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)2枚、CD/DVD・カード…1枚適合アダプタ【専用ACアダプター】入力…AC100-240V 50/60Hz 0.6A、出力…DC24V 1.0A作動音(dB)約62(空転時、本体正面から1mの距離で測定)内容量1台
取扱説明書:(2.55MB)
注意
※測定条件:室温20~25℃、相対湿度45~55%、A4コピー用紙(64g/m2)使用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60324970SHR-SD05C
8,800
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする