曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - 東芝ライテック
質量(kg)0.4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242寸法(Φmm)埋め込み:150定格消費電力(W)4.4(100V) 、4.6(200V) 、4.7(242V)相関色温度(K)3500定格寿命(時間)40,000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83保護等級IP43幅(Φmm)器具:178エネルギー消費効率(Lm/W)125(100V)、119.5(200V)、117(242V)入力電流(mA)47(100V)、30(200V)、30(242V)光束(Lm)550光色温白色調光方式調光不可グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60322897LEDD87052WW(W)-LS
7,600
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする