曜日別特売

フラットファイルJ/A3・S型

フラットファイルJ/A3・S型 - ナカバヤシフラットファイルJ/A3・S型 - ナカバヤシ

表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。
樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。
スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。
表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。

ブルーサイズA3・S型本体質量(g)120背幅(mm)18寸法(縦×横)(mm)430×313綴じ厚(mm)約15材質(とじ具)樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)収納枚数(枚)コピー用紙:約150(64g/m2程度)表紙仕様特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚さ約0.45mmグリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1セット(10冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60325837フF-J220B
3,700
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする