イトオシ 推し活 A2幅までの大きめなポスターを傷や汚れから守る保管に最適なポスターファイル

イトオシ 推し活 A2幅までの大きめなポスターを傷や汚れから守る保管に最適なポスターファイル - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 A2幅までの大きめなポスターを傷や汚れから守る保管に最適なポスターファイル - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 A2幅までの大きめなポスターを傷や汚れから守る保管に最適なポスターファイル - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 A2幅までの大きめなポスターを傷や汚れから守る保管に最適なポスターファイル - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 A2幅までの大きめなポスターを傷や汚れから守る保管に最適なポスターファイル - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 A2幅までの大きめなポスターを傷や汚れから守る保管に最適なポスターファイル - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 A2幅までの大きめなポスターを傷や汚れから守る保管に最適なポスターファイル - PLUS(プラス)[文具]

推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ
かさばらないシート状のポスターファイル。A2ポスターなどを丸めてきれいに保管できる
ポスター全体をシートで覆うから痛みにくい
シート状だから使用前は場所をとらない
外出でも携帯しやすい
筒の直径を3段階から選べるため、用途に合わせて調整できる
A2ポスターからA2幅までの大きな紙等、様々なサイズの紙を収納可能
推し活以外の使い方:校正紙や図面の持ち運びにもお使いいただけます

材質ポリプロピレン(PP)クリアー入数(枚)2適合サイズA2外形寸法(幅W×高さH)(mm)238×433内容量1パック(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60324805FL-351CF(91550)
450
379
417(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする