イトオシ 推しのクリアーホルダーや雑誌の切り抜きを傷や汚れから守って保管できるクリアーホルダー用クリアーホルダー(厚口)

イトオシ 推しのクリアーホルダーや雑誌の切り抜きを傷や汚れから守って保管できるクリアーホルダー用クリアーホルダー(厚口) - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推しのクリアーホルダーや雑誌の切り抜きを傷や汚れから守って保管できるクリアーホルダー用クリアーホルダー(厚口) - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推しのクリアーホルダーや雑誌の切り抜きを傷や汚れから守って保管できるクリアーホルダー用クリアーホルダー(厚口) - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推しのクリアーホルダーや雑誌の切り抜きを傷や汚れから守って保管できるクリアーホルダー用クリアーホルダー(厚口) - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推しのクリアーホルダーや雑誌の切り抜きを傷や汚れから守って保管できるクリアーホルダー用クリアーホルダー(厚口) - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推しのクリアーホルダーや雑誌の切り抜きを傷や汚れから守って保管できるクリアーホルダー用クリアーホルダー(厚口) - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推しのクリアーホルダーや雑誌の切り抜きを傷や汚れから守って保管できるクリアーホルダー用クリアーホルダー(厚口) - PLUS(プラス)[文具]

推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ
推しのクリアーホルダーや雑誌の切り抜きを傷や汚れから守って保管できる
推しのクリアホルダーを保護して持ち帰れる。外袋まで覆うサイズ。
B4ミニサイズの雑誌の切り抜きを折れずに保護できるサイズ。
折れにくい厚口タイプ
指掛けがなく全面を保護できる
本体四隅はカバンや手を傷つけにくい角丸加工
推し活以外の使い方:書類を入れたクリアーホルダーをそのまま入れられます。客先へ持っていくクリアーホルダー入りの書類をきれいに持ち運ぶのに最適です。

材質ポリプロピレン(PP)クリアー入数(枚)3適合サイズA4クリアーホルダーサイズ、B4ミニサイズ外形寸法(幅W×高さH)(mm)242×345内容量1パック(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60324796FL-333CF(91547)
480
399
439(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする