曜日別特売

静音キャスター 自在 100mm

静音キャスター 自在 100mm - NewHikari静音キャスター 自在 100mm - NewHikari静音キャスター 自在 100mm - NewHikari静音キャスター 自在 100mm - NewHikari静音キャスター 自在 100mm - NewHikari

旋回部、車輪回転部にラジアルベアリングを採用し、スムーズな回転とともに、高い静粛性を実現。
オフィス、病院など静かな環境向け。
手押し台車や平台車などに。
自在と固定の二種類展開となっております。

材質ホイル:PP車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)タイプ自在取付方式プレート式本体質量(g)496許容荷重51kgf(1個あたり)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×122×58材質(取付部)スチール仕上(本体)三価ユニクロ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60322906SH-CS100G
1,560
998
1,098(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする