曜日別特売

ヴィンテージ調のリフトアップセンターテーブル

ヴィンテージ調のリフトアップセンターテーブル - ホームテイストヴィンテージ調のリフトアップセンターテーブル - ホームテイストヴィンテージ調のリフトアップセンターテーブル - ホームテイストヴィンテージ調のリフトアップセンターテーブル - ホームテイストヴィンテージ調のリフトアップセンターテーブル - ホームテイストヴィンテージ調のリフトアップセンターテーブル - ホームテイストヴィンテージ調のリフトアップセンターテーブル - ホームテイストヴィンテージ調のリフトアップセンターテーブル - ホームテイスト

ヴィンテージ調のリフトアップセンターテーブル!
スタイリッシュなデザインでお部屋をオシャレ空間に!
リフトアップする天板が、日常の様々なシーンで大活躍します!
また天板の下に収納スペースがあり、お部屋スッキリ!
届いたらすぐ使える完成品です!

用途センターテーブル、ローテーブル、リフティングテーブル、応接用テーブルとして。材質(本体)プリント化粧板材質(天板)強化紙化粧板寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)90×65×38~59材質(脚)オレフィン化粧板内容量1台
注意
※完成品
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60327569SH-23-VMOS-LBRライトブラウン
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60327578SH-23-VMOS-SHBKシャビーオークブラック
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする