脚付きポケットコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 シングルサイズ

脚付きポケットコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 シングルサイズ ホームテイスト 脚付きポケットコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 シングルサイズ ホームテイスト 脚付きポケットコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 シングルサイズ ホームテイスト 脚付きポケットコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 シングルサイズ ホームテイスト 脚付きポケットコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 シングルサイズ ホームテイスト 脚付きポケットコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 シングルサイズ ホームテイスト 脚付きポケットコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 シングルサイズ ホームテイスト 脚付きポケットコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 シングルサイズ ホームテイスト

ベッドとマットレスの一体型!ポケットコイル脚付きマットレスSサイズ!
ポケットコイルにより、体重を分散させた負担のない自然な寝姿勢を保つことができます。
ポケットコイルが独立しているため、隣で寝ている人の振動を気にせず眠ることができます。
ポケットコイルの「並行配列」を採用し、体圧分散性と耐久性を実現しています。
ロール梱包でのお届けなのでお部屋までスムーズに搬入可能、組み立ても簡単です!
マットレスカバーは丸洗いできるので、衛生的です。
SS~Dの4サイズに3色と豊富な展開!

用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。 材質張り材:ポリエステル100% 材質(本体)LVL、樹脂脚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)97×195×37 材質(クッション)ボンネルコイル、ウレタン、フェルト、不織布 内容量1台
注意
※組み立て時間 30分
※組立は二人以上で行って下さい。
※コイル線径1.9
※コイル巻き数6
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
DRM-02S-WH 60326415
DRM-02S-WH 60326415
60326415 DRM-02S-WH ホワイト
オープン
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
DRM-02S-GY 60326431
DRM-02S-GY 60326431
60326431 DRM-02S-GY グレー
オープン
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
DRM-02S-BK 60326440
DRM-02S-BK 60326440
60326440 DRM-02S-BK ブラック
オープン
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする