脚付きボンネルコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 セミシングルサイズ

脚付きボンネルコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 セミシングルサイズ - ホームテイスト脚付きボンネルコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 セミシングルサイズ - ホームテイスト脚付きボンネルコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 セミシングルサイズ - ホームテイスト脚付きボンネルコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 セミシングルサイズ - ホームテイスト脚付きボンネルコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 セミシングルサイズ - ホームテイスト脚付きボンネルコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 セミシングルサイズ - ホームテイスト脚付きボンネルコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 セミシングルサイズ - ホームテイスト脚付きボンネルコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 セミシングルサイズ - ホームテイスト

ベッドとマットレスの一体型!ボンネルコイル脚付きマットレスSSサイズ!
コイル同士が連結した構造のボンネルコイルにより、身体を面で支え、沈み込みすぎず安心した寝心地を実現します。
ボンネルコイルはポケットコイルのように不織布に覆われていないため、通気性が良く高湿度の日本の気候に最適!
BOKENの過酷な強度耐久テストをクリア!
ロール梱包でのお届けなのでお部屋までスムーズに搬入可能、組み立ても簡単です!
マットレスカバーは丸洗いできるので、衛生的です。
SS~Dの4サイズに3色と豊富な展開!

用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質張り材:ポリエステル100%材質(本体)LVL、樹脂脚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)80×195×37材質(クッション)ボンネルコイル、ウレタン、フェルト、不織布内容量1台
注意
※組み立て時間 30分
※組立は二人以上で行って下さい。
※コイル線径2.2
※コイル巻き数5
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60326275CRM-01SS-GYグレー
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60326291CRM-01SS-BKブラック
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60326266CRM-01SS-WHホワイト
オープン
9,698
10,668(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする