モルタル調×木目 モダンテイストなテレビ台 140cm幅

モルタル調×木目 モダンテイストなテレビ台 140cm幅 - ホームテイストモルタル調×木目 モダンテイストなテレビ台 140cm幅 - ホームテイストモルタル調×木目 モダンテイストなテレビ台 140cm幅 - ホームテイストモルタル調×木目 モダンテイストなテレビ台 140cm幅 - ホームテイストモルタル調×木目 モダンテイストなテレビ台 140cm幅 - ホームテイストモルタル調×木目 モダンテイストなテレビ台 140cm幅 - ホームテイストモルタル調×木目 モダンテイストなテレビ台 140cm幅 - ホームテイストモルタル調×木目 モダンテイストなテレビ台 140cm幅 - ホームテイスト

モルタル調×木目がモダンで洗練された雰囲気を演出!
アカシアを使用した前板が上品さをプラス。
AV機器をゆったり置ける収納スペースに引き出し収納や扉付き収納があるので
大容量で収納できます!
耐荷重が50kgあるので大型テレビも安心して置いていただけます!

用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質天板:強化紙化粧板 / 本体:プリント化粧板 / 前板:アカシア集成材(ウレタン塗装)・強化紙化粧板 / 台輪:プリント化粧板グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)139.7×40×35内容量1台
注意
※完成品
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60327551SH-23-MM140-GY
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,364/税込¥7,000
北海道地方1¥9,546/税込¥10,501
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする