3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】

3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】 - ホームテイスト3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】 - ホームテイスト3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】 - ホームテイスト3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】 - ホームテイスト3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】 - ホームテイスト3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】 - ホームテイスト3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】 - ホームテイスト3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】 - ホームテイスト

選びやすいカラー展開!3人掛けカウチソファ!
お部屋の間取りに合わせてレイアウトを自由に変更できます。
Sバネと極厚ウレタンにより、程良い弾力性があり負担が少なく座ることができます。
幅は163cmあるので、コンパクトながらもゆったりと脚を伸ばしてくつろいでいただけます。
背もたれとクッションはカバーリングなので、汚れても直ぐに丸洗いできます。
オールシーズン快適に過ごせるファブリックタイプの生地を採用しています。
人気カラーの4色展開で、お部屋の雰囲気に合わせてお使いいただけます!

用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、3人掛けソファとして。材質張り材:ファブリック材質(本体)構造部材:木製フレーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)164×69-119×65材質(脚部)構造部材:天然木材質(クッション)Sバネ、ウレタン内容量1台
注意
※本体座面裏にひじ掛けがございます。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60326230ZCT-3P-GYグレー
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60326239ZCT-3P-CGチャコールグレー
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60326248ZCT-3P-OWHオフホワイト
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月4日
60326257ZCT-3P-BRブラウン
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする