日本ノート
領収書 軽減税率対応
ワンタッチテープで手軽に封緘、壊れやすい物、大切なものをしっかり保護して送れます。
サイズ
A6
質量(g)
100(単品)
寸法(幅W×高さH)(mm)
A6ヨコ:192×104、切取り後:145×104
枚数
80枚
罫
単式 切取りミシン目入り
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60325365
DR322K
¥
260
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください