日本ノート
方眼模造紙 ロールタイプ 30m巻 白
幅(mm)
788
質量(g)
225(単品)
白色度(%)
72
罫
50mm方眼罫(25mm リーダー入り)
グリーン購入法
適合
高さ(m)
30
製本
その他
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60325311
XR30W
¥
4,430
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください