ショッピングバッグ 紙袋

ショッピングバッグ 紙袋 - 日本ノートショッピングバッグ 紙袋 - 日本ノートショッピングバッグ 紙袋 - 日本ノートショッピングバッグ 紙袋 - 日本ノートショッピングバッグ 紙袋 - 日本ノートショッピングバッグ 紙袋 - 日本ノートショッピングバッグ 紙袋 - 日本ノートショッピングバッグ 紙袋 - 日本ノート

クラフトは表面にエンボス加工がほどこされ無地とは違う素材感を楽しめます。
また、撥水加工により雨にも強い仕様です。
ブラックはキズにも強いマットPPをほどこし雨にも強い防水仕様です。
耐荷重2kgまで可、繰り返しご使用できる丈夫な紙袋です。

Lサイズに関しては口・底ボールの厚みを上げておりますので、他サイズよりも耐荷重は上がります。

材質未晒しクラフト内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
加工
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60324909SPRLBRクラフトLサイズ380×500×120撥水ニス/全面エンボス120
400
399
439(税込)
4日以内出荷
60324918SPRMBRクラフトMサイズ330×450×100撥水ニス/全面エンボス100
351
349
384(税込)
4日以内出荷
60324927SPRSBRクラフトSサイズ330×290×100撥水ニス/全面エンボス100
300
299
329(税込)
4日以内出荷
60324936SPRLKブラックLサイズ380×500×120黒マットPP貼り120
400
399
439(税込)
4日以内出荷
60324945SPRMKブラックMサイズ330×450×100黒マットPP貼り100
351
349
384(税込)
4日以内出荷
60324961SPRSKブラックSサイズ330×290×100黒マットPP貼り100
300
299
329(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする