日本ノート
おえかきちょう
カバンにすっぽり入って持ち運びにも便利なA5サイズ新登場!
サイズ
A5
質量(g)
135(単品)
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:210×148 / 本文:210×148
枚数
60
罫
無地(ぬりえつき)
製本
糊綴じ
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60325250
Y361
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください