日本ノート
Pファイルタテ4S / A3ヨコ型
サイズ
A4S/A3E型
質量(g)
70(単品)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×307×15
材質(表紙)
古紙パルプ配合率95%再生紙
グリーン購入法
適合
製本
その他
エコマーク認定番号
18112274
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60325189
HL1251N
アサギ
¥
180
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
60325198
HL1252N
クリーム
¥
180
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
60325207
HL1253N
ウグイス
¥
180
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
60325216
HL1254N
ピンク
¥
180
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
60325225
HL1255N
ブルー
¥
180
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
60325241
HL1256N
パープル
¥
180
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください