曜日別特売

Pファイル B5タテ / B4ヨコ型

Pファイル B5タテ / B4ヨコ型 - 日本ノートPファイル B5タテ / B4ヨコ型 - 日本ノートPファイル B5タテ / B4ヨコ型 - 日本ノートPファイル B5タテ / B4ヨコ型 - 日本ノートPファイル B5タテ / B4ヨコ型 - 日本ノートPファイル B5タテ / B4ヨコ型 - 日本ノートPファイル B5タテ / B4ヨコ型 - 日本ノートPファイル B5タテ / B4ヨコ型 - 日本ノート
サイズB5S/B4E型質量(g)60(単品)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×285×15材質(表紙)古紙パルプ配合率95%再生紙グリーン購入法適合製本その他エコマーク認定番号18112274グリーンマーク認定内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60325040HL1241Nアサギ
160
129
142(税込)
9日以内出荷
60325049HL1242Nクリーム
160
129
142(税込)
翌々日出荷
60325058HL1243Nウグイス
160
129
142(税込)
翌々日出荷
60325067HL1244Nピンク
160
129
142(税込)
翌々日出荷
60325076HL1245Nブルー
160
129
142(税込)
翌々日出荷
60325085HL1246Nパープル
160
129
142(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする