曜日別特売

フラットファイル A4 タテ型

フラットファイル A4 タテ型 - 日本ノートフラットファイル A4 タテ型 - 日本ノートフラットファイル A4 タテ型 - 日本ノートフラットファイル A4 タテ型 - 日本ノートフラットファイル A4 タテ型 - 日本ノートフラットファイル A4 タテ型 - 日本ノートフラットファイル A4 タテ型 - 日本ノートフラットファイル A4 タテ型 - 日本ノート
サイズA4・S型質量(g)62(単品)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×307×18材質(表紙)古紙パルプ配合率95%再生紙グリーン購入法適合製本その他エコマーク認定番号18112274グリーンマーク認定内容量1冊
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60325101HL1051Nアサギ
130
109
120(税込)
翌々日出荷
60325110HL1052Nクリーム
130
109
120(税込)
翌々日出荷
60325119HL1053Nウグイス
130
109
120(税込)
翌々日出荷
60325128HL1054Nピンク
130
109
120(税込)
翌々日出荷
60325137HL1055Nブルー
130
109
120(税込)
翌々日出荷
60325146HL1056Nパープル
130
109
120(税込)
翌々日出荷
60325155HL1057Nグリーン
130
109
120(税込)
翌々日出荷
60325171HL1058Nオレンジ
130
109
120(税込)
翌々日出荷
60325180HL1059Nグレー
130
109
120(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする