日本ノート
画用紙 すみれ
発色が良く、長期保存ができる中性紙です。
サイズ
B判・9切
寸法(幅W×高さH)(mm)
251×357
枚数
100
製本
その他
内容量
1包
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
坪量(g/m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60325286
G6
900(単品)
96.4
¥
770
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
60325295
G9
1100(単品)
114.5
¥
1,210
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください