日本ノート
OA対応賞状用紙 業務用
高級プリンタ用紙の賞状用紙です。レーザー(コピーも可)、インクジェット、どちらのプリンタにも対応。規格サイズです。
枚数
10枚
紙質
OA対応用紙
坪量(g/m
2
)
157
製本
その他
内容量
1箱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60325390
SXAA4Y
A4
12(単品)
210×297
¥
5,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
60325399
SXAB4
B4
17(単品)
364×257
¥
6,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください