請負業者や住宅所有者は、業界をリードする6年間の保証に裏打ちされたRobertshawモデルRS8110ノンプログラマブルウォールサーモスタットを使用して、シンプルでモダンなデザインで、簡単でありながら強力で信頼性の高い単段式暖房および冷却制御を利用できるようになりました。読みやすい大型の4.6平方インチのクリアデジタルLCDバックライトディスプレイ。クイックアクセスメニューボタンを使用すると、非常に簡単に調整できます。バッテリー交換インジケーターアラートにより、フロントロードアクセスバッテリーコンパートメントでバッテリーの交換が簡単になり、ベースからサーモスタットを取り外す必要はありません。シングルステージ(1ヒート/1クールHVACシステム)に使用されます。24Vacシステムで使用する場合:中央ガス炉、電気炉または石油炉、補助熱または非常熱のないヒートポンプシステム、750ミリボルト。マルチステージシステムや120/240v電動ベースボードでは動作しません。
設置が簡単な大型端子台
さまざまな高圧手動または自動リセット制御を交換できます(O12
4833またはO12
4834)
クイックアクセスメニューボタン
請負業者/技術者セットアップメニュー
24VAC電源またはバッテリー動作(付属)
6年間の限定保証
前面から簡単にアクセスできる電池収納部
エネルギー効率とシステム寿命を最大化するための調整可能な温度差(スイング)機能
室温の調整可能なキャリブレーション
設定値の上限と下限を調整可能
短周期運転を防止するための5分間の選択可能なコンプレッサーオン/オフ遅延保護
O端子とB端子を個別に配置