1830シリーズ パイロットユニットキット

1830シリーズ パイロットユニットキット - ロバートショウ1830シリーズ パイロットユニットキット - ロバートショウ1830シリーズ パイロットユニットキット - ロバートショウ1830シリーズ パイロットユニットキット - ロバートショウ1830シリーズ パイロットユニットキット - ロバートショウ1830シリーズ パイロットユニットキット - ロバートショウ1830シリーズ パイロットユニットキット - ロバートショウ1830シリーズ パイロットユニットキット - ロバートショウ

1830シリーズパイロットユニキット(R)モデルは、すべてのロバートショー(R)および最も競争力のある熱電対で使用するように設計されています。Uni
Kitモデルには、ネジ式熱電対/熱電対モデル2CHをスナップイン熱電対タイプ(モデル2C)に変換するアダプターが含まれています。
多くの炎パターンタイプが利用可能
熱電対またはサーモパイルのオプション
水平または垂直ガス入口
スパーク電極が利用可能
いくつかの取り付けブラケットタイプが利用可能
リンティングしない特性を持つエアレーションパイロット

用途機器、システムの温度管理内容量1個
注意
※適合製品・用途を必ず確認すること
※ 製品は特定の型式やモデルに対応して設計されています。誤った型番や他社製品への流用は機能不全や安全性の問題を引き起こす可能性があります。
※取扱説明書および技術仕様書に従って設置・交換を行うこと
※ 製品ごとに推奨される取り付け方法や調整方法が異なります。不適切な設置は故障や事故の原因となります。
※高温部品に対する取り扱い注意
※ 火炎センサーやイグナイター等は1800°F(約982℃)までの高温に耐える部品です。火傷防止のため通電中および直後の取り扱いには十分注意してください。
※ガス製品は専門資格を有する技術者による設置が必要
※ ガスバルブ、熱磁気安全弁などは誤った取り付けが重大な事故につながるため、必ず有資格者が作業を行ってください。
※感知センサーの誤動作防止
※ 火炎検出器や熱電対などのセンサー類は、埃、油、腐食などによって性能が劣化する可能性があります。定期的な点検と清掃を行ってください。
※電気定格・電圧仕様の確認
※ 電動サーモスタットやトランス、コントロール装置などは指定された電圧仕様(例:24V、120V、240V)に従って使用してください。誤電圧使用は火災や故障の原因になります。
※冷凍・空調系制御機器の取付環境に注意
※ Ranco製温度制御装置などは、設定温度範囲や湿度条件を超える環境で使用すると誤作動する可能性があります。
※バッテリー内蔵製品は定期的に電池交換を行うこと
※ RS8110やRS9220などのデジタルサーモスタットには電池交換アラートがあります。長期間無交換のまま使用すると動作不良の原因になります。
※消耗部品(フィルター、熱電対等)の定期的な交換を推奨
※ 性能維持および機器寿命のため、定期的に消耗品を点検・交換してください。
※誤接続防止のためコネクター形状・配線指示に従うこと
※ サーモパイルやソレノイドコイルの接続時は、ピンアサインや極性に注意し、誤接続による焼損事故を防止してください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
部品番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
603232811830-010フード(1インチ刻み;1-6まで):3、炎のパターン:180度工場:3CH-6
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
603232901830-019フード(1インチ刻み;1-6まで):6、炎のパターン:3方向工場:6CH14-2
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
603232991830-110フード(1インチ刻み;1-6まで):2、炎のパターン:標準工場:2CH-1
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
603233081830-115フード(1インチ刻み;1-6まで):2、炎のパターン:標準工場:2CH-10
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
603233171830-210フード(1インチ刻み;1-6まで):2、炎のパターン:標準工場:2CH-2
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
603233261830-489フード(1インチ刻み;1-6まで):6、炎のパターン:3方向工場:6CH14-6
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
603233351830-491フード(1インチ刻み;1-6まで):6、炎のパターン:3方向工場:6CH14-10
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
603233511830-601フード(1インチ刻み;1-6まで):2、炎のパターン:標準工場:2C-2
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
603233601830-705炎のパターン:標準工場:2S-6
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
603232651830-007フード(1インチ刻み;1-6まで):3、炎のパターン:左手工場:3CHL-2
取扱い終了
603233691830-734炎のパターン:左工場:5SL-2ER
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする