曜日別特売

780シリーズ 直接スパーク制御装置

780シリーズ 直接スパーク制御装置 - ロバートショウ

Robertshaw(R)780シリーズパイロットコントロールは、ソリッドステートロジックと火炎検出による火炎整流を特長とし、断続的なパイロット点火装置の適切な動作を保証する自動シーケンスを提供します。サーモスタットが熱を必要とすると、780シリーズ制御は同時に点火スパークを開始し、ガスバルブのパイロットバルブ部分を開きます。パイロット火炎認識により、点火の火花を止め、ガスバルブのメインバルブ部分を開きます。パイロットバーナーの炎は、加熱サイクルの期間中、同期周波数で連続的に監視されます。加熱サイクル中にパイロット火炎が故障した場合、パイロット火炎が確立されるまで、制御はメインバルブを停止します。Robertshaw780
845ロックアウトイグニッションコントロールは、90秒間のスパークを提供し、その後、イグニッション試行の間に6分間の遅延(パージ)を提供します。3回の試行でパイロット火炎が感知されない場合、制御は1時間のロックアウト期間に入ります。ロックアウト期間の終了時に、熱の需要がまだ存在する場合、ユニットは点火のために3回の試行を繰り返します。
トラックの在庫を減らし、スペースとコストを節約します
完全な詳細なインストール手順で簡単にインストール
パイロットバルブとメインバルブは、力率0.5で1アンペアを消費します
0.4力率で1.5アンペアの複合負荷

用途機器、システムの温度管理仕様●サーモスタット予熱抵抗設定:0.7 Amps●スパークレート:毎秒3~4●フレームセンサー電流:0.7mA DC @ 25℃●フレーム故障再点火時間:0.8秒●安全ロックアウトタイミング:なし●最大合計電流負荷:1.5 Amps電気定格24V ACトランス24V AC, 20VA温度範囲(°F)-40 ~ 175制御電圧50/60 Hz内容量1個
注意
※適合製品・用途を必ず確認すること
※ 製品は特定の型式やモデルに対応して設計されています。誤った型番や他社製品への流用は機能不全や安全性の問題を引き起こす可能性があります。
※取扱説明書および技術仕様書に従って設置・交換を行うこと
※ 製品ごとに推奨される取り付け方法や調整方法が異なります。不適切な設置は故障や事故の原因となります。
※高温部品に対する取り扱い注意
※ 火炎センサーやイグナイター等は1800°F(約982℃)までの高温に耐える部品です。火傷防止のため通電中および直後の取り扱いには十分注意してください。
※ガス製品は専門資格を有する技術者による設置が必要
※ ガスバルブ、熱磁気安全弁などは誤った取り付けが重大な事故につながるため、必ず有資格者が作業を行ってください。
※感知センサーの誤動作防止
※ 火炎検出器や熱電対などのセンサー類は、埃、油、腐食などによって性能が劣化する可能性があります。定期的な点検と清掃を行ってください。
※電気定格・電圧仕様の確認
※ 電動サーモスタットやトランス、コントロール装置などは指定された電圧仕様(例:24V、120V、240V)に従って使用してください。誤電圧使用は火災や故障の原因になります。
※冷凍・空調系制御機器の取付環境に注意
※ Ranco製温度制御装置などは、設定温度範囲や湿度条件を超える環境で使用すると誤作動する可能性があります。
※バッテリー内蔵製品は定期的に電池交換を行うこと
※ RS8110やRS9220などのデジタルサーモスタットには電池交換アラートがあります。長期間無交換のまま使用すると動作不良の原因になります。
※消耗部品(フィルター、熱電対等)の定期的な交換を推奨
※ 性能維持および機器寿命のため、定期的に消耗品を点検・交換してください。
※誤接続防止のためコネクター形状・配線指示に従うこと
※ サーモパイルやソレノイドコイルの接続時は、ピンアサインや極性に注意し、誤接続による焼損事故を防止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60324331780-715
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする